WATTS DPG5-21/2-0-30 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 30 Psi | BT4VKF 0615686

WATTS DPG5-21/2-0-30 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 30 Psi

Vare: BT4VKF Model: DPG5-21/2-0-30Kryss Ref: 0615686
560NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Tilfellet MaterialABS-polymer
Dialstørrelse2-1 / 2 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeHann gjenget
BlyPresentere
Mfr. SerieDPG-5
Min. Temp.-4 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 30 psi
Sensende elementJa
AksematerialeMessing
Temperaturområde-4 til 176 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DPG5-21/2-0-30 trykkmåler, innløp 1/4 tomme, min. Temperatur -4 grader F, område 0 til 30 Psi
560NOK / enhet