WATTS BF-03-111-15-M2 10 Lug Butterfly Ventil, 4857 In. Lbs. Moment, 10 tommers inntak | CA4WQD 0525673

WATTS BF-03-111-15-M2 10 lugs spjeldventil, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak

Vare: CA4WQD Model: BF-03-111-15-M2 10Kryss Ref: 0525673
10 257 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialDuktilt jern
KontrolltypeHåndtak
Cv5340 gpm
SkivematerialeDuktilt jern
Tørr dreiemoment4857 tommer
InntakstilkoblingJuli
Innløpsstørrelse10 "
InnløpstypeJuli
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur248 grader F
Maks. Arbeids press200 PSI
Mfr. SerieBF-03
Min. Temp.33 grader F
UttakstilkoblingJuli
Størrelse på uttak10 "
UtløpstypeJuli
SetematerialeEPDM
AksematerialeRustfritt stål
VentildesignJuli
Våt dreiemoment2500 tommer

Produktdetaljer:

Lug Butterfly Valve, 4857 In. Lbs. Moment, 10 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellAksematerialeBody MaterialKontrolltypeVåt dreiemomentTørr dreiemomentInnløpsstørrelseMin. Temp.Størrelse på uttakPris
WATTS BF-03-111-15-M2 2 1/2 spjeldventil, 289 tommer. Lbs. Moment, 2 1/2 tommers innløp | BZ2XUR 0525565 BF-03-111-15-M2 2 1/2Rustfritt stålStrykeHåndtak190 "- lbs.289 "- lbs.2-1 / 2 "33 grader F2-1 / 2 "2 782 NOK
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 4-tomme spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | BZ2XUT 0525601 BF-03-111-15-M2 4Rustfritt stålStrykeHåndtak390 "- lbs.644 "- lbs.4"33 grader F4"3 448 NOK
RFQ
WATTS BF-03-111-25-M2 4-hulls spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNN 0525602 BF-03-111-25-M2 4Rustfritt stålDuktilt jernHåndtak390 tommer644 tommer4"33 grader F4"3 448 NOK
WATTS BF-03-111-10-M2 spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNT 0525607 BF-03-111-10-M2416 rustfritt stålDuktilt jern-390 tommer644 tommer4"5 grader F4"4 280 NOK
RFQ
WATTS BF-03-111-1G-M2 4-hulls spjeldventil, 644 tommer. Lbs. Moment, 4 tommers inntak | CA4WNV 0525613 BF-03-111-1G-M2 4Rustfritt stålDuktilt jernGearoperatør390 tommer644 tommer4"33 grader F4"7 126 NOK
RFQ
WATTS BF-03-111-15-M2 5 Lug Butterfly Ventil, 959 In. Lbs. Moment, 5 tommers inntak | CA4WNY 0525619 BF-03-111-15-M2 5Rustfritt stålDuktilt jernHåndtak600 tommer959 tommer5"33 grader F5"4 581 NOK
WATTS BF-03-111-1G-M2 5 lugs spjeldventil, 959 tommer. Lbs. Moment, 5 tommers inntak | CA4WPC 0525631 BF-03-111-1G-M2 5Rustfritt stålDuktilt jernGearoperatør600 tommer959 tommer5"33 grader F5"8 323 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS BF-03-111-15-M2 10 lugs spjeldventil, 4857 in. Lbs. Moment, 10 tommers inntak
10 257 NOK / enhet