WATTS B6000M2-SS-UL 2 kuleventil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi | BZ9VDG 0890437

WATTS B6000M2-SS-UL 2 kuleventil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi

Vare: BZ9VDG Modell: B6000M2-SS-UL 2Kryss Ref: 0890437
8 307 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

ActuatorNei
montertNei
KulematerialeForkrommet messing
KroppsfinishBronse
Body MaterialBronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse2"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieB6000
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeDurafill og Uniseal
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC250
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B6000M2-SS-UL 2 kuleventil, innløpsstørrelse 2 tommer, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi
8 307 NOK / enhet