WATTS B6000M2-LH-UL 1 kuleventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi | BZ9VEB 0895937

WATTS B6000M2-LH-UL 1 kuleventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi

Vare: BZ9VEB Modell: B6000M2-LH-UL 1Kryss Ref: 0895937
2 108 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

ActuatorNei
montertNei
KulematerialeMessing
KroppsfinishBronse
Body MaterialStøpt bronse
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieB6000
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeDurafill og Uniseal
AksematerialeMessing
Stammen TypeBlowout-bevis
moment~~POS=TRUNC150
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B6000M2-LH-UL 1 kuleventil, innløpsstørrelse 1 tomme, maks. Temperatur 450 grader F, WOG 600 Psi
2 108 NOK / enhet