WATTS 909RPDAM1-LF-CFM 10 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 10 tommers størrelse, støpejern | CB3AMV 0385624

WATTS 909RPDAM1-LF-CFM 10 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 10 tommers størrelse, støpejern

Vare: CB3AMV Modell: 909RPDAM1-LF-CFM 10Kryss Ref: 0385624
360 419 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert trykk. Sonesamling
TilbakestrømssikringstypeDetektorenhet for redusert trykk
KroppsfinishEpoksybelagt
Body MaterialCast Iron
KroppsmønsterPå linje
KroppsstilPå linje
Bypass størrelse3 / 4 "
Omkjøringsventil3 / 4 "
SkivematerialeGummi
MonteringNei
InntakstilkoblingMekanisk ledd
Innløpsstørrelse10 "
InnløpstypeMekanisk ledd
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeCFM
Mfr. Serie909RPDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingMekanisk ledd
Størrelse på uttak10 "
UtløpstypeMekanisk ledd
SetematerialeBronse
silNei
typenVentil til tilbehør
VentiltypeIngen avstengningsventil

Produktdetaljer:

Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 10 tommers størrelse, støpejern

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Maks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttaktypenVentiltypePris
WATTS D909RPDA-OSY-CFM 2 1/2 detektorenhet for redusert trykk, mekanisk skjøt, 2 1/2 tommers størrelse, støpejern | BY9YTH 0389334 D909RPDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "140 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil118 659 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 3 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY9YTJ 0389336 909RPDA-D0SY-CFM 33"140 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil134 966 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/2 detektorenhet for redusert trykk, mekanisk skjøt, 2 1/2 tomme størrelse, støpejern | BY9YTK 0389335 909RPDA-DOSY-GPM 2 1/22-1 / 2 "140 grader F12.1 Bar33 grader F2-1 / 2 "Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil118 659 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 3 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 3 tommers størrelse, støpejern | BY9YTL 0389337 909RPDA-DOSY-GPM 33"140 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil til tilbehørUtenfor stamme og åkportventil134 966 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-D0SY-CFM 4 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | BY9YTM 0389338 909RPDA-D0SY-CFM 44"140 grader F12.1 Bar33 grader F4"KitUtenfor stamme og åkportventil157 650 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 4 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 4 tommers størrelse, støpejern | BY9YTP 0389339 909RPDA-DOSY-GPM 44"140 grader F12.1 Bar33 grader F4"KitUtenfor stamme og åkportventil168 690 NOK
RFQ
WATTS 909RPDA-DOSY-GPM 6 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 6 tommers størrelse, støpejern | BY9YTQ 0389341 909RPDA-DOSY-GPM 66"140 grader F12.1 Bar33 grader F6"KitUtenfor stamme og åkportventil229 132 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 909RPDAM1-LF-CFM 10 Redusert trykkdetektorenhet, mekanisk skjøt, 10 tommers størrelse, støpejern
360 419 NOK / enhet