WATTS 88CSI-SW 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, skjermstørrelse 1/32, WOG 1480 Psi | BY7JAE 0823008

WATTS 88CSI-SW 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1/2 tommer, skjermstørrelse 1/32, WOG 1480 Psi

Vare: BY7JAE Modell: 88CSI-SW 1/2Kryss Ref: 0823008
5 484 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialStål
KroppsstilWye
DekkmaterialeStøpt stål
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeGrafittfylt rustfritt stål
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie88CSI
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeSocket
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseJan-32
silWye
WOG (PSI)1480 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 88CSI-SW 1/2 Wye Sil, innløpsstørrelse 1/2 tommer, skjermstørrelse 1/32, WOG 1480 Psi
5 484 NOK / enhet