WATTS 87SI-SW 3/4 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/4 tommer, skjermstørrelse 1/32, WOG 720 Psi | CB3FHF 0823082

WATTS 87SI-SW 3/4 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, skjermstørrelse 1/32, WOG 720 Psi

Vare: CB3FHF Modell: 87SI-SW 3/4Kryss Ref: 0823082
8 915 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialStøpt rustfritt stål
KroppsstilWye
DekkmaterialeRustfritt stål
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialePTFE
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeSocket
BlyIkke tilstede
Mfr. Serie87SI
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeSocket
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseJan-32
silWye
WOG (PSI)720 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 87SI-SW 3/4 Wye Sil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, skjermstørrelse 1/32, WOG 720 Psi
8 915 NOK / enhet