WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye Sil, Innløpsstørrelse 3 Tommer, Drift ved 178 grader C, WOG 200 Psi | CB7BXZ 0825211

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye sil, innløpsstørrelse 3 tommer, opererer ved 178 grader C, WOG 200 psi

Vare: CB7BXZ Modell: 77F-DI-FDA-125 3Kryss Ref: 0825211
5 809 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialCast Iron
KroppsstilWye
BoltmaterialeStål
DekkmaterialeCast Iron
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
FlensematerialeCast Iron
Pakningsmaterialegrafitt
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeFlensledd
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press13.8 Bar
Mfr. Serie77F-DI-FDA-125
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeFlensledd
PluggmaterialeStryke
Trykkvurdering13.8 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
SkjermstørrelseJan-16
silWye
WOG (PSI)200 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye sil, innløpsstørrelse 3 tommer, opererer ved 178 grader C, WOG 200 psi
5 809 NOK / enhet