WATTS 777SM1-20 1 Wye-sil, innløpsstørrelse 1 tomme, drift ved 178 grader C, WOG 400 Psi | CB6ERK 0384397

WATTS 777SM1-20 1 Wye sil, innløpsstørrelse 1 tomme, opererer ved 178 grader C, WOG 400 Psi

Vare: CB6ERK Modell: 777SM1-20 1Kryss Ref: 0384397
2 088 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeTappet uten låseplugg
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777S
Min. Temp.32 grader F
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeMessing
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8212

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777SM1-20 1 Wye sil, innløpsstørrelse 1 tomme, opererer ved 178 grader C, WOG 400 Psi
2 088 NOK / enhet