WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi | CB6ERJ 0384416

WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi

Vare: CB6ERJ Modell: 777M1-20 1 1/4Kryss Ref: 0384416
2 130 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
KroppsstilWye
DekkmaterialeBronse
Deksel TypeIkke tappet
PakningsmaterialeEPDM
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur178 Grad C
Maks. Press27.6 Bar
Mfr. Serie777
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
Trykkvurdering27.6 bar ved 99 grader C / 8.6 bar ved 178 grader C.
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
silWye
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1287

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777M1-20 1 1/4 Wye sil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, maks. Trykk 27.6 bar, WOG 400 Psi
2 130 NOK / enhet