WATTS 774DCDA-LF-CFM 6 Double Check Detector Assembly, Flanged Joint, 6 Inch Size, Stainless Steel | BZ9AAU 0438014

WATTS 774DCDA-LF-CFM 6 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 6 tommers størrelse, rustfritt stål

Vare: BZ9AAU Modell: 774DCDA-LF-CFM 6Kryss Ref: 0438014
70 095 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekk detektorenhet
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Bypass størrelse3 / 4 "
Omkjøringsventil3 / 4 "
MonteringNei
InntakstilkoblingFlensledd
Innløpsstørrelse6"
InnløpstypeFlensledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeCFM
Mfr. Serie774DCDA
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak6"
SetematerialeKonstruert plast
silNei
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Produktdetaljer:

Dobbeltsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 6 tommers størrelse, rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.KroppsmønsterKroppsstilUttakstilkoblingStørrelse på uttakUtløpstypeVentiltypeInntakstilkoblingPris
WATTS 774DCDA-OSYXPIV-GPM 10 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 10 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4HHA 0191636 774DCDA-OSYXPIV-GPM 1033 grader F--Flensledd10 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd250 955 NOK
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 10 dobbelsjekkdetektorenhet, rett, flensskjøt, 10 tommers størrelse | BY4JBW 0438096 SR774DCDA-OSY-CFM 1033 grader FRettRettFlensledd10 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd258 472 NOK
RFQ
WATTS 774DCDA-OSY-CFM 12 dobbeltsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 12 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4JBX 0438084 774DCDA-OSY-CFM 1233 grader F--Flensledd12 "FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd316 234 NOK
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 4 dobbelsjekkdetektorenhet, rett, flensskjøt, 4 tommers størrelse | BY4JBZ 0438090 SR774DCDA-OSY-CFM 433 grader FRettRettFlensledd4"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd80 630 NOK
RFQ
WATTS 774DCDA-LF-CFM 12 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 12 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4JCA 0438086 774DCDA-LF-CFM 1233 grader F---12 "-Ingen avstengningsventilFlensledd223 244 NOK
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-GPM 4 dobbelsjekkdetektorenhet, rett, flensskjøt, 4 tommers størrelse | BY4JCB 0438091 SR774DCDA-OSY-GPM 433 grader FRettRettFlensledd4"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd80 630 NOK
RFQ
WATTS SR774DCDA-OSY-CFM 8 dobbelsjekkdetektormontering, rett, flensskjøt, 8 tommers størrelse | BY4JCC 0438094 SR774DCDA-OSY-CFM 833 grader FRettRettFlensledd8"FlensleddUtenfor stamme og åkportventilFlensledd189 148 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 774DCDA-LF-CFM 6 dobbelsjekkdetektorenhet, flensskjøt, 6 tommers størrelse, rustfritt stål
70 095 NOK / enhet