WATTS 774-OSY-GXG 3 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 3 tommers størrelse

Vare: CC7UVU Modell: 774-OSY-GXG 3Kryss Ref: 0439503
51 731 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekkventilmontering
TilbakestrømssikringstypeDobbeltsjekkventilmontering
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
MonteringNei
InntakstilkoblingRillet ledd
Innløpsstørrelse3"
InnløpstypeRillet ledd
Maks. Temp.110 grader F
Maks. Arbeids press175 PSI
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie774
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
UttakstilkoblingRillet ledd
Størrelse på uttak3"
UtløpstypeRillet ledd
silNei
typenKit
VentiltypeUtenfor stamme og åkportventil

Produktdetaljer:

Dobbel tilbakeslagsventilenhet, utvendig stamme og åkportventil, 3 tommers størrelse

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakInntakstilkoblingInnløpsstørrelseUtløpstypeVentiltypeInnløpstypeMaks. Temp.Maks. Arbeids pressPris
WATTS 774-LF 12 dobbel tilbakeslagsventil, ingen stengeventil, 12 tommers størrelse, rustfritt stål | BY4JBY 0438082 774-LF 1212 "Flensledd12 "-Ingen avstengningsventilFlensledd110 grader F175 PSI209 796 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 2 1/2 dobbel tilbakeslagsventilenhet, ikke-stigende stengelportventil, 2 1/2 tommers størrelse | BZ7MNM 0439300 774-DNRS 2 1/22-1 / 2 "-2-1 / 2 "FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar45 309 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 3 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende stengelportventil, 3 tommers størrelse | BZ7MNN 0439301 774-DNRS 33"-3"FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar49 763 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 4 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende stengelportventil, 4 tommers størrelse | BZ7MNP 0439302 774-DNRS 44"-4"FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar52 101 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 6 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende stengelportventil, 6 tommers størrelse | BZ7MNQ 0439303 774-DNRS 66"-6"FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar83 649 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 8 dobbel tilbakeslagsventil, ikke-stigende stengelportventil, 8 tommers størrelse | BZ7MNR 0439304 774-DNRS 88"-8"FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar167 686 NOK
RFQ
WATTS 774-DNRS 10 dobbel tilbakeslagsventilenhet, ikke-stigende stengelportventil, 10 tommers størrelse | BZ7MNT 0439305 774-DNRS 1010 "-10 "FlensleddIkke stigende stengelventilFlensledd110 grader F12.1 Bar223 153 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 774-OSY-GXG 3 dobbel tilbakeslagsventilmontering, utvendig spindel og åkportventil, 3 tommers størrelse
51 731 NOK / enhet