Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Elbow, Inlet Size 1/2 Inch, Max. Working Pressure 17.2 Bar | AA9GNC 1DAH2 / 650065

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Albue, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar

På lager
Vare: AA9GNC Modell: 3521B-1008Kryssref.: 1DAH2 / 650065
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Hannalbue, 90 grader
Grunnleggende materialePlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FARGEHvit
TilkoblingstypeTube
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3521B
Min. Temp.75 grader F
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Temp. Område180 Grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Albue, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar
166NOK / enhet