Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure | BR3RCT 0650954

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure

På lager
Item: BR3RCT Modell: 3513B-1412Kryss Ref: 0650954
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangestang
FinishPolysulfon
MonteringstypeConnector
InnløpsmaterialePolysulfon
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
MaterialePolysulfon
Maks. Arbeids press17.2 Bar
Mfr. Serie3513B
Min. Temp.75 grader F
UtløpsmaterialePolysulfon
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeBrodd
Utenfor Dia.1 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225

Produktdetaljer:

Slangestangtrykk, 3/4 tommers inntak, 17.2 bars trykk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3513B-1412 Hose Bar Pressure, 3/4 Inch Inlet, 17.2 Bar Pressure
118NOK / enhet