Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3/4 LF8BI Vakuum Breaker 3/4 Inch Ght Blyfri Messing | AF9TKX 30UK52

WATTS 3/4 LF8BI vakuumbryter 3/4 tommer Ght blyfri messing

På lager
Vare: AF9TKX Modell: 3/4 LF8BIKryssref: 30UK52
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
199NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
SamsvarASSE 1011, ANSI A112.1.3, NSF blyfri
TilkoblingstypeGHT
Høyde1.5 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press125 psi
Forseglesilikon
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 180 grader F
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8481301090

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WATTS LFFRVB-B Vakuumbryter, 1/2 tomme Størrelse | BQ9RMH 0239882 LFFRVB-BAtmosfærisk vakuumbryter1 121 NOK
RFQ
WATTS LFFRVB-A Vakuumbryter, 3/8 tommers størrelse | BQ9RMJ 0239881 LFFRVB-AAtmosfærisk vakuumbryter1 003 NOK
RFQ
WATTS 800M4-FR Frysebestandig vakuumbryter, 1 1/4 tommers størrelse, FNPT, støpt bronse, 8 7/8 tommers bredde | CJ2FYH 36JD34 800M4-FRVakuumbryter9 626 NOK
RFQ
WATTS 2" LF800M4-QT trykkvakuumbryter | CU9TXA 522P32 2" LF800M4-QTTrykkvakuumbryter59 456 NOK
WATTS 1 1/2 188A vakuumbryter, 1 1/2 tommers størrelse, FNPT-tilkobling, messing, 3 5/8 tommers bredde | CU9TXB 793HN4 1 1/2 188AVakuumbryter8 282 NOK
WATTS 1 1/2 LF800M4-FR Vakuumbryter, 1 1/2 tomme størrelse, FNPT-tilkobling, blyfri støpt kobber silikonlegering | CU9TXC 793HU1 1 1/2 LF800M4-FRVakuumbryter19 194 NOK
WATTS 1 1/2 LF800M4-QT Vakuumbryter, 1 1/2 tomme størrelse, FNPT-tilkobling, blyfri støpt kobber silikonlegering | CU9TXD 793HT5 1 1/2 LF800M4-QTVakuumbryter17 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3/4 LF8BI vakuumbryter 3/4 tommer Ght blyfri messing
199NOK / enhet