Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 276H300 trykkmåler, 3/4 tomme innløp, 40 til 140 grader. F, 0 til 30 psi | BT6GYR 0069721

WATTS 276H300 trykkmåler, 3/4 tomme innløp, 40 til 140 grader. F, 0 til 30 psi

På lager
Vare: BT6GYR Modell: 276H300Kryss Ref: 0069721

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
NøyaktighetASME type B
Tilfellet MaterialStål
Dialstørrelse2 1 / 2 "
InngangGod
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådGHT
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Driftstemperatur140 grader F
Mfr. Serie276H300
Min. Temp.40 grader F
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 30 psi
Sensende elementJa
Temp. Område40 til 140 grader F
Temperaturområde40 til 140 grader F
VindusmaterialePolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

Trykkmåler, 3/4 tomme innløp, 40 til 140 grader. F, 0 til 30 psi

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 276H300 trykkmåler, 3/4 tomme innløp, 40 til 140 grader. F, 0 til 30 psi
517NOK / enhet