WATTS 174-Z3-T-050 1 1/4 kjele trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 50 psi

Vare: BP3ZGK Modell: 174-Z3-T-050 1 1/4Kryss Ref: 0279099
11 190 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Body MaterialBronse
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.250 grader F
Mfr. Serie174A
Størrelse på uttak1-1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range30 til 150 psi
Avlastningstrykk50 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 174-Z3-T-050 1 1/4 kjele trykkavlastningsventil, innløpsstørrelse 1-1/4 tomme, avlastningstrykk 50 psi
11 190 NOK / enhet