Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1053B-0604 Hunnvinkelventil, 3/8 tommers innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TFA 0666150

WATTS 1053B-0604 Hunnvinkelventil, 3/8 tomme innløp, 10.3 bar trykk

På lager
Vare: BQ2TFA Modell: 1053B-0604Kryss Ref: 0666150
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
904NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAngle Valve
Finishpolypropylen
MonteringstypeForsyningsstopp
Innløpsmaterialepolypropylen
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeQuick Connect
BlyIkke tilstede
Materialepolypropylen
Maks. Arbeids press10.3 Bar
Mfr. Serie1053B
Min. Temp.33 grader F
Utløpsmaterialepolypropylen
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225

Produktdetaljer:

Hunnvinkelventil, 3/8 tomme innløp, 10.3 bar trykk

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelsePris
WATTS 1053B-0404 Hunnvinkelventil, 1/4 tomme innløp, 10.3 bar trykk | BQ2TEV 0666149 1053B-04041 / 4 "788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1053B-0604 Hunnvinkelventil, 3/8 tomme innløp, 10.3 bar trykk
904NOK / enhet