Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 1/4 LF27 In-Line V Sil Rustfritt Stål 1/4 FNPT x FNPT | AH2NGE 29YL64

WATTS 1/4 LF27 In-Line V Sil Rustfritt stål 1/4 FNPT x FNPT

På lager
Vare: AH2NGE Modell: 1/4 LF27Kryssreferanse: 29YL64
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line V-sil
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Høyde1-11 / 6 "
Housing MaterialBlyfri støpt kobber silisiumlegering
Lengde1 11 / 16 "
Maks. Væsketemp.210 Grader F
Maks. Press250 psi
mesh0.025 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Skjermområde (Sq.-In.)0.03 kvm.
Skjermmateriale304 rustfritt stål
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1724
Skipets høyde (cm)6.19
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeRørstørrelseBreddePris
WATTS 1/8 LF27 In-Line V-sil Rustfritt stål 1/8 FNPT x FNPT | AH2NGD 29YL63 1/8 LF271.437 "1.75 "1 / 8 "1.75 "429NOK
WATTS 3/8 LF27 In-Line V Sil Rustfritt Stål 3/8 FNPT x FNPT | AH2NGF 29YL65 3/8 LF272.187 "2.187 "3 / 8 "2.187 "733NOK
WATTS 1/2 LF27 In-Line V Sil Rustfritt Stål 1/2 FNPT x FNPT | AH2NGG 29YL66 1/2 LF272.625 "2.75 "1 / 2 "2.75 "782NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 1/4 LF27 In-Line V Sil Rustfritt stål 1/4 FNPT x FNPT
466NOK / enhet