Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 009 M2 3/4 1st Check Kit Repair Kit Series 009 M2 3/4 In | AE8FCM 6CUJ1

WATTS 009 M2 3/4 1. sjekksett reparasjonssett serie 009 M2 3/4 tommer

På lager
Vare: AE8FCM Modell: 009 M2 3/4 1. sjekkesettKryssref: 6CUJ1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
596NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFørste reparasjonssett for tilbakeslagsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 009 M2 3/4 1. sjekksett reparasjonssett serie 009 M2 3/4 tommer
596NOK / enhet