WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-230V-04 Actuator 2000 Lb. 230vac Travel 4 Inch | AA8JXX 18G785

THOMSON K2XG20-230V-04 Aktuator 2000 Lb. 230vac Travel 4 tommer

På lager
Vare: AA8JXX Modell: K2XG20-230V-04Kryssref.: 18G785

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær aktuator
Omgivelsestemp. Maks (C / F)60 grader C / 140 grader F
Bearing TypeDobbel ball
Kondensator inkludertJa
Kondensator påkrevdJa
ClutchJa
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
VedleggstypeHelt lukket ikke-ventilert
FinishPulverlakk
Forsterker med full belastning5
GirmaterialeAluminum
GearsPulverisert metall
Housing MaterialAluminum
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.60 grader C / 140 grader F
Motor TypePermanent magnet
Monteringstypeclevis
GrooveBall
drifts~~POS=TRUNC60 / 50 Hz
Nominell belastning (lb)2000
Tiltrukket dimensjon (in.)14.96
Tiltrukket lengde15 "
SkruetypeBall
Speed30 tommer / minutt
Slaglengde4"
Termisk beskyttelseAuto
OversetterrørNitrotec belagt stål
Reise~~POS=TRUNC4"
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6275
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilbakemeldingssignal (nei)
    • Gear Case Type (Parallell spur)
    • Tetningsføringsmateriale (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellSkruetypeBearing TypeKondensator inkludertSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningKondensator påkrevdFinishPris
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-04 Lineær aktuator 12vdc Travel 4 Tommer | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk12 641 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-06 Lineær aktuator, 12 VDC, Travel 6 Tommer | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk11 621 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-08 Lineær aktuator 12vdc Travel 8 Tommer | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt8"12 VDCNeiPulverlakk11 621 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-12 Lineær aktuator 12vdc Travel 12 Tommer | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt12 "12 VDCNeiPulverlakk11 621 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G10-12V-BR-18 Lineær aktuator 12vdc Travel 18 Tommer | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18AcmeDobbeltsidig ballNei48 tommer / minutt18 "12 VDCNeiPulverlakk12 196 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G20-12V-BR-04 Lineær aktuator 12vdc Travel 4 Tommer | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt4"12 VDCNeiPulverlakk12 086 NOK
WARNER LINEÆRE AKTUATORER K2G20-12v-BR-06 Lineær aktuator 12vdc Travel 6 Tommer | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06AcmeDobbeltsidig ballNei30 tommer / minutt6"12 VDCNeiPulverlakk12 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON K2XG20-230V-04 Aktuator 2000 Lb. 230vac Travel 4 tommer
26 501 NOK / enhet