WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Clutch Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCP 2DBL9

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Clutch Moment 95 Ft-lb 90 DC

På lager
Vare: AB9HCP Modell: UM215-1040Kryssref.: 2DBL9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

41 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClutch
KabinettVentilert
FinishSvart maling
Lengde9.375 "
Maks. RPM3600
Monteres påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ramme213TC / 215TC
Ledningslengde (in.)30
Skaft Dia.1-3 / 8 "
Statisk dreiemoment95 Ft.-Lb.
typenC-ansikt
Spenning (DC)90
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.0685
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)41.4
HS kode8708937500
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WARNER ELECTRIC UM215-1040 C-face Clutch Moment 95 Ft-lb 90 DC
41 354 NOK / enhet