Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WNMG433 Karbiddreieinnsats WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88

WALTER TOOLS WNMG433 Karbiddreieinnsats WNMG080412-RP5

På lager
Vare: AH4YZL Modell: WNMG433Kryssreferanse: 35RG88

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWNMG433
Chip-BreakerN / A
CoatingCVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWKK10S
Registrert sirkel0.500
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse433
Sett inn tykkelse0.187
ISO-nummerWNMG080412-RP5
MonteringsstilSkru
Antall kanter3
Nese Radius0.047
Primær applikasjonMedium
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilWNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Arbeidsstykkekompatibilitet: Støpejern (K)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Nei
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Nei
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Ja
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusRakeStilCoatingKlassePris
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1Skrue klemmeWCGT73.5-X15X150.007 "PositivWCGTubestrøketWK1245NOK
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Skrue klemmeWCGT73.5-X25X250.007 "PositivWCGTubestrøketWK1245NOK
WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDX 30FW05 WCGT030204-X25 WK1Skrue klemmeWCGT731-X25X250.015 "PositivWCGTubestrøketWK1245NOK
WALTER TOOLS WNMG432 Karbiddreieinnsats WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432SkruWNMG432N / A0.031NegativWNMGCVDWKK10S244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WNMG433 Karbiddreieinnsats WNMG080412-RP5
243NOK / enhet