Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDX 30FW05

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium

På lager
Vare: AF9NDX Modell: WCGT030204-X25 WK1Kryssreferanse: 30FW05

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
245NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCGT731-X25
Chip-BreakerX25
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWK1
Registrert sirkel7 / 32 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse3
Sett inn tykkelse0.093 "
ISO-nummerWCGT030204-X25WK1
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
Nese Radius0.015 "
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCGT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsstilANSI-nummerChip-BreakerNese RadiusRakeStilCoatingKlassePris
WALTER TOOLS WCGT030202-X15 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDQ 30FV97 WCGT030202-X15 WK1Skrue klemmeWCGT73.5-X15X150.007 "PositivWCGTubestrøketWK1245NOK
WALTER TOOLS WCGT030202-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium | AF9NDR 30FV98 WCGT030202-X25 WK1Skrue klemmeWCGT73.5-X25X250.007 "PositivWCGTubestrøketWK1245NOK
WALTER TOOLS WNMG432 Karbiddreieinnsats WNMG080408-RP5 | AH4YZK 35RG87 WNMG432SkruWNMG432N / A0.031NegativWNMGCVDWKK10S244NOK
WALTER TOOLS WNMG433 Karbiddreieinnsats WNMG080412-RP5 | AH4YZL 35RG88 WNMG433SkruWNMG433N / A0.047NegativWNMGCVDWKK10S243NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCGT030204-X25 WK1 Karbiddreieinnsats aluminium
245NOK / enhet