Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NFA 30FW39

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale

På lager
Vare: AF9NFA Modell: WCMW020104 WCB50Kryssreferanse: 30FW39
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerWCMW1.2 (1) 1
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
KlasseWCB50
Registrert sirkel5 / 32 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTrigon
Sett inn størrelse2
Sett inn tykkelse0.062 "
ISO-nummerWCMW020104WCB50
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter3
RakePositiv
Avlastningsvinkel7 Degrees
StilWCMW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.5
Skipets lengde (cm)4.19
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Ja)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerKlassePris
WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale | AF9NEY 30FW37 WCMW020102 WCB50WCMW1.2 (1) 0.5WCB501 117 NOK
WALTER TOOLS WCMW020104 WCD10 Carbide Turning Insert Aluminium | AF9NFB 30FW40 WCMW020104 WCD10WCMW1.2 (1) 1WCD101 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 Karbiddreieinnsats herdet materiale
1 124 NOK / enhet