Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9NBH 30FT49

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9NBH Modell: TNMG160404-NMT WS10Kryssreferanse: 30FT49
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerTNMG331-NMT
Chip-BreakerNMT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel3 / 8 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formTriangle
Sett inn størrelse16
Sett inn tykkelse0.187 "
ISO-nummerTNMG160404-NMTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter6
Nese Radius0.015 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilTNMG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8235
Skipets høyde (cm)1.09
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS TNMG160408-NMT WS10 Carbide Turning Insert Hi-temperature Alloys | AF9NBJ 30FT50 TNMG160408-NMT WS10TNMG332-NMT0.031 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS TNMG160404-NMT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
149NOK / enhet