Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS SPMT120408-F55 WAK15 Karbidfreseinnsats Spmt120408-f55 | AD4ZNT 44T453

WALTER TOOLS SPMT120408-F55 WAK15 hårdmetallfreseinnsats Spmt120408-f55

På lager
Vare: AD4ZNT Modell: SPMT120408-F55 WAK15Kryssref: 44T453

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerSPMT120408-F55 WAK15
Chip-BreakerF55
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWAK15
Registrert sirkel0.5 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formSquare
Sett inn tykkelse0.187 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter4
Nese Radius0.031 "
Rake11 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeCast Iron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)0.46
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsstykkematerialeANSI-nummerChip-BreakerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusPris
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP25S Karbidfreseinnsats Spmt060304-d51 | AD4ZMG 44T406 SPMT060304-D51 WKP25SStøpejern, stålSPMT060304-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.25 "0.125 "0.016 "175NOK
WALTER TOOLS SPMT060304-D51 WKP35S Karbidfreseinnsats Spmt060304-d51 | AD4ZMH 44T408 SPMT060304-D51 WKP35SStål, støpejernSPMT060304-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "174NOK
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WAK15 Karbidfreseinnsats Spmt060304-f55 | AD4ZMN 44T413 SPMT060304-F55 WAK15Cast IronSPMT060304-F55 WAK15F55CVDWAK150.25 "0.125 "0.016 "165NOK
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WKP35S Karbidfreseinnsats Spmt060304-f55 | AD4ZMQ 44T417 SPMT060304-F55 WKP35SStål, støpejernSPMT060304-F55 WKP35SF55CVDWKP35S0.25 "0.125 "0.016 "176NOK
WALTER TOOLS SPMT060304-F55 WSM35 Karbidfreseinnsats Spmt060304-f55 | AD4ZMR 44T418 SPMT060304-F55 WSM35Rustfritt stål, High-Temp legeringerSPMT060304-F55 WSM35F55PVDWSM350.25 "0.125 "0.016 "158NOK
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP25S Karbidfreseinnsats Spmt09t308-d51 | AD4ZMX 44T426 SPMT09T308-D51 WKP25SStøpejern, stålSPMT09T308-D51 WKP25SD51CVDWKP25S0.375 "0.156 "0.031 "203NOK
WALTER TOOLS SPMT09T308-D51 WKP35S Karbidfreseinnsats Spmt09t308-d51 | AD4ZMY 44T428 SPMT09T308-D51 WKP35SStål, støpejernSPMT09T308-D51 WKP35SD51CVDWKP35S0.375 "0.156 "0.031 "200NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS SPMT120408-F55 WAK15 hårdmetallfreseinnsats Spmt120408-f55
239NOK / enhet