Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS S2126305-M10X1.25 Spiral Point Tap, M10X1.25 Thread Size, 12.50 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9GTR 429D88

WALTER TOOLS S2126305-M10X1.25 Spiral Point Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 12.50 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde

På lager
Vare: CU9GTR Modell: S2126305-M10X1.25Kryssreferanse: 429D88
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
1 488 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0256

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS S2126305-M10X1.25 Spiral Point Tap, M10X1.25 Gjengestørrelse, 12.50 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde
1 488 NOK / enhet