Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Rom x 1204m0-d57

På lager
Vare: AD4ZLU Modell: ROMX1204M0-D57 WKP35SKryssref: 44T379
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
ANSI-nummerROMX1204M0-D57 WKP35S
Chip-BreakerD57
CoatingCVD
Skjærende retningIkke sant
KlasseWKP35S
Registrert sirkel0.331 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn formRund
Sett inn tykkelse0.187 "
MonteringsstilSkrue holdt
Antall kanter4
Nese Radius0.236 "
Rake11 Degrees
StilPositiv
ArbeidsstykkematerialeStål, støpejern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)3.99
HS kode8209000030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellArbeidsstykkematerialeANSI-nummerCoatingKlasseRegistrert sirkelSett inn tykkelseNese RadiusRakePris
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Karbidfreseinnsats Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536High-Temp legeringerROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 Degrees221NOK
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35SStål, støpejernROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 Degrees179NOK
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Karbidfreseinnsats Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536High-Temp legeringerROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 Degrees257NOK
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35SStål, støpejernROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 Degrees317NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Karbidfreseinnsats Rom x 1204m0-d57
204NOK / enhet