Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Freseinnsats | AH4YLA 35RD96

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Freseinnsats

På lager
Vare: AH4YLA Modell: ROHX1605M0-D67Kryssreferanse: 35RD96

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresing
Chip-BreakerD67
CoatingPVD
Skjærende retningNøytral
KlasseWSP45S
Sett inn formRund
Sett inn størrelse1605M0
Sett inn tykkelse0.219 "
ISO-nummerROHX1605M0-D67
Blyvinkel15 Degrees
MonteringsstilSkru
Antall kanter0
Nese RadiusRund
Primær applikasjonMedium
RakePositiv
StilROHX

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.1
Skipets lengde (cm)9.8
Skipets bredde (cm)1.4
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Kompatibilitet med arbeidsemne: Rustfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) kompatibilitet: Ja
    • Rustfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Støpejern (K) Kompatibilitet: Nei
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet: Nei
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nei
    • Herdet (H) Kompatibilitet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellChip-BreakerSett inn størrelseSett inn tykkelseBlyvinkelStilPris
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 Freseinnsats | AH4YKM 35RD84 RDMT1605M0-D57D571605M00.219 "15 DegreesRDMT155NOK
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 Freseinnsats | AH4YKN 35RD85 RDMT2006M0-D57D572006M00.236 "15 DegreesRDMT197NOK
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Freseinnsats | AH4YKU 35RD90 ROHX10T3M0-D67D6710T3M00.15 "11 DegreesROHX124NOK
WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 Freseinnsats | AH4YLB 35RD97 ROHX2006M0-D57D572006M00.236 "15 DegreesROHX512NOK
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 Freseinnsats | AH4YLD 35RD99 ROMX10T3M0-D57D5710T3M00.15 "11 DegreesROMX94NOK
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 Freseinnsats | AH4YLE 35RE01 ROMX1204M0-D57D571204M00.187 "11 DegreesROMX209NOK
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 Freseinnsats | AH4YLF 35RE02 ROMX1605M0-D57D571605M00.219 "15 DegreesROMX152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Freseinnsats
201NOK / enhet