Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS M4002.026-T22-02-01,5 indekserbar firkantet skulderendefres, 339/1000 tommer Maks. Skjære dia, skru på | CU8EUA 56MP02

WALTER TOOLS M4002.026-T22-02-01,5 Indekserbar firkantet skulderendefres, 339/1000 tommer Maks. Skjære Dia, skru på

På lager
Vare: CU8EUA Modell: M4002.026-T22-02-01,5Kryssreferanse: 56MP02
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
5 397 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnd Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjære dia, skru på, T36 tilkoblingsstørrelse | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Square End Mill9 307 NOK
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjære dia, skru på, T36 tilkoblingsstørrelse | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Square End Mill9 333 NOK
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjære dia, skru på, T36 tilkoblingsstørrelse | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Square End Mill8 638 NOK
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjære dia, skru på, T36 tilkoblingsstørrelse | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Square End Mill7 565 NOK
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjære dia, skru på, T36 tilkoblingsstørrelse | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Square End Mill7 203 NOK
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Skjærediameter, rett, 1-1/4 tommers skaftdiameter | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LSquare End Mill10 721 NOK
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Indekserbar firkantfres, 1 1/2 tomme Maks. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Square End Mill6 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS M4002.026-T22-02-01,5 Indekserbar firkantet skulderendefres, 339/1000 tommer Maks. Skjære Dia, skru på
5 397 NOK / enhet