Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS K5191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 Carbide | AF8QTF 29FV65

WALTER TOOLS K5191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 Karbid

På lager
Vare: AF8QTF Modell: K5191TFT-4Kryssreferanse: 29FV65
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
1 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.157 "
DimensjonstypeMetric
FinishTFT - TiNAl
Fløytelengde16mm
KlasseK30F
Liste nummerK5191
MaterialeFast karbid
Total lengde59mm
Pekevinkel180 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.6mm
Størrelse4mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Skjærende retningFinishFløytelengdeKlasseListe nummerTotal lengdePekevinkelPris
WALTER TOOLS A6181TFT-4 Jobber Drill 4mm 150 Carbide | AF8QHE 29FP71 A6181TFT-46mmHøyre håndTFP - TiNAl24mmK30FA618174mm150 Degrees1 712 NOK
WALTER TOOLS A7191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 Carbide | AF8QNX 29FT64 A7191TFT-46mmHøyre håndTFT - TiNAl14mmK30FA719166mm180 Degrees1 535 NOK
WALTER TOOLS F2481-4 Jobber Drill 4mm Carbide | AG6YYR 49L692 F2481-43.4mmVenstre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees2 681 NOK
WALTER TOOLS F2481TMS-4 Jobber Drill 4mm Carbide | AG6ZBH 49L754 F2481TMS-43.4mmVenstre håndTMS12mmHøy ytelseF248175mm140 Degrees3 221 NOK
WALTER TOOLS F2482-4 Jobber Drill 4mm Carbide | AG6ZDZ 49L816 F2482-43.5mmHøyre håndubestrøket12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 626 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-4 Jobber Drill 4mm Carbide | AG6ZGQ 49L877 F2482TMS-43.5mmHøyre håndTMS12mmHøy ytelseF248275mm140 Degrees2 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS K5191TFT-4 Jobber Drill 4mm 180 Karbid
1 882 NOK / enhet