Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Milling Cutter F4153ubn19076z0410r | AD6DWC 44W839

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Fres F4153ubn19076z0410r

På lager
Vare: AD6DWC Modell: F4153.UBN19.076.Z04.10RKryssreferanse: 44W839

Få tak i det Mai 20, mandag
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
18 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1"
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.375 "
Diameter4"
Sett inn skruenFS2080 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4153.UBN19.076.Z04.10R
Antall innsettinger som kreves10
Total lengde2"
Shank Dia.0.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)10.52
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Fres F4153ubn19076z0410r
18 591 NOK / enhet