Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Milling Cutter F4153ubn19076z0406r | AD6DVU 44W829

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Fres F4153ubn19076z0406r

På lager
Vare: AD6DVU Modell: F4153.UBN19.076.Z04.06RKryssreferanse: 44W829

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
18 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1"
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.25 "
Diameter4.197 "
Sett inn skruenFS2077 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4153.UBN19.076.Z04.06R
Antall innsettinger som kreves10
Total lengde2"
Shank Dia.0.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)10.52
Skipets bredde (cm)10.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.06R Fres F4153ubn19076z0406r
18 580 NOK / enhet