Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indekserbar fresekutter F4153b32100z0506 | AD6DDP 44W339

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indekserbar kvernkutter F4153b32100z0506

På lager
Vare: AD6DDP Modell: F4153.B32.100.Z05.06Kryssreferanse: 44W339
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
18 670 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Bore1.575 "
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter4.921 "
Sett inn skruenFS2077 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4153.B32.100.Z05.06
Antall innsettinger som kreves12
Total lengde0.433 "
Shank Dia.1.26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)8.51
Skipets lengde (cm)12.52
Skipets bredde (cm)12.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdePris
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.06 Indekserbar fresekutter F4153b27080z0406 | AD6DDJ 44W334 F4153.B27.080.Z04.061.0631.063 "0.315 "3.15 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B27.080.Z04.0680.393 "15 625 NOK
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.08 Indekserbar kvernkutter F4153b27080z0408 | AD6DDK 44W335 F4153.B27.080.Z04.081.0631.063 "0.394 "3.15 "FS2080 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.0880.433 "15 625 NOK
WALTER TOOLS F4153.B27.080.Z04.10 Indekserbar kvernkutter F4153b27080z0410 | AD6DDL 44W336 F4153.B27.080.Z04.101.063-0.787 "9.842 "FS2081 Torx 15 IPF4153.B27.080.Z04.10161.968 "15 625 NOK
WALTER TOOLS F4153.B40.125.Z06.06 Indekserbar fresekutter F4153b40125z0606 | AD6DDQ 44W340 F4153.B40.125.Z06.061.5751.575 "0.236 "6.299 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.125.Z06.06160.354 "22 184 NOK
WALTER TOOLS F4153.B40.160.Z08.06 Indekserbar fresekutter F4153b40160z0806 | AD6DDR 44W341 F4153.B40.160.Z08.061.5751.968 "0.236 "7.874 "FS2077 Torx 9 IPF4153.B40.160.Z08.06180.354 "29 306 NOK
WALTER TOOLS F4153.B50.200.Z09.06 Indekserbar kvernkutter F4153b50200z0906 | AD6DDT 44W342 F4153.B50.200.Z09.061.9691.26 "0.315 "3.937 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B50.200.Z09.06100.393 "33 480 NOK
WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.08 Indekserbar fresekutter F4153b32100z0508 | AD6DDU 44W343 F4153.B32.100.Z05.081.261.575 "0.315 "4.921 "FS2078 Torx 9 IPF4153.B32.100.Z05.08120.393 "18 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4153.B32.100.Z05.06 Indekserbar kvernkutter F4153b32100z0506
18 670 NOK / enhet