Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Indekserbar fresekutter F4080b40125dcz1003 | AD6DHM 44W463

WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Indekserbar kvernkutter F4080b40125dcz1003

På lager
Vare: AD6DHM Modell: F4080.B40.125DC.Z10.03Kryssreferanse: 44W463
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
17 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.118 "
Diameter1.26 "
Sett inn skruenFS2119 Torx 15 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4080.B40.125DC.Z10.03
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde1.377 "
Shank Dia.0.984 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)20.02
Skipets lengde (cm)4.52
Skipets bredde (cm)4.52
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z06.04 Indekserbar fresekutter F4080b40125z0604 | AD6DBJ 44W277 F4080.B40.125.Z06.040.157 "4.528 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.125.Z06.0482.48 "1.57515 338 NOK
WALTER TOOLS F4080.B40.160.Z07.04 Indekserbar fresekutter F4080b40160z0704 | AD6DBM 44W280 F4080.B40.160.Z07.040.157 "5.905 "FS1495 Torx 20 IPF4080.B40.160.Z07.0492.48 "1.57518 999 NOK
WALTER TOOLS F4080.UB19.064DC.Z05.04 Freser F4080ub19064dcz0504 | AD6DEV 44W371 F4080.UB19.064DC.Z05.040.157 "2.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB19.064DC.Z05.0451.968 "0.999 "9 658 NOK
WALTER TOOLS F4080.UB26.076DC.Z06.04 Freser F4080ub26076dcz0604 | AD6DEY 44W374 F4080.UB26.076DC.Z06.040.157 "3.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB26.076DC.Z06.0452.48 "1.499 "12 730 NOK
WALTER TOOLS F4080.UB38.102DC.Z07.04 Fres F4080ub38102dcz0704 | AD6DFB 44W377 F4080.UB38.102DC.Z07.040.157 "4.606 "FS1495 Torx 20 IPF4080.UB38.102DC.Z07.0462.48 "1.499 "14 911 NOK
WALTER TOOLS F4080.B40.125.Z07.03 Indekserbar kvernkutter F4080b40125z0703 | AD6DHK 44W461 F4080.B40.125.Z07.030.118 "4.606 "FS2110 Torx 15IPF4080.B40.125.Z07.03102.48 "1.57515 676 NOK
WALTER TOOLS F4080.UB19.051.Z04.03 Indekserbar fresekutter F4080ub19051z0403 | AD6DUN 44W790 F4080.UB19.051.Z04.030.118 "2"FS2119 Torx 15 IPF4080.UB19.051.Z04.0341.575 "0.75 "8 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4080.B40.125DC.Z10.03 Indekserbar kvernkutter F4080b40125dcz1003
17 399 NOK / enhet