Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indekserbar fresekutter F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indekserbar kvernkutter F4038t28032z0330

På lager
Vare: AD6DAL Modell: F4038.T28.032.Z03.30Kryssreferanse: 44W256
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
18 351 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde1.299 "
Diameter1.26 "
Sett inn skruenFS1457 Torx 9 IP
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF4038.T28.032.Z03.30
Antall innsettinger som kreves6
Total lengde1.968 "
Shank Dia.T28 "
Torx skiftenøkkelT28

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)3.23
Skipets bredde (cm)3.23
HS kode8466100130
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturAntall innsettinger som krevesTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Indekserbar fresekutter F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "10 811 NOK
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Indekserbar fresekutter F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "20 704 NOK
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Indekserbar fresekutter F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "12 847 NOK
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Indekserbar fresekutter F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"10 811 NOK
WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Indekserbar fresekutter F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Torx 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "16 116 NOK
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Indekserbar fresekutter F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "14 527 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indekserbar kvernkutter F4038t28032z0330
18 351 NOK / enhet