Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2482TMS-8.03 Jobber Drill 8.03mm Karbid | AG6ZHX 49L907

WALTER TOOLS F2482TMS-8.03 Jobber Drill 8.03mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZHX Modell: F2482TMS-8.03Kryssreferanse: 49L907
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
4 789 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.316 "
DimensjonstypeMetric
FinishTMS
Fløytelengde16mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2482
MaterialeFast karbid
Total lengde100mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.7.2mm
Størrelse8.03mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)1.7
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS F2482TMS-5.5 Jobber Drill 5.5mm Carbide | AG6ZHD 49L889 F2482TMS-5.50.216 "12mm75mm4.9mm5.5mm2 949 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-9.5 Jobber Drill 9.5mm Carbide | AG6ZJA 49L910 F2482TMS-9.50.374 "20mm120mm8.7mm9.5mm4 151 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-9.98 Jobber Drill 9.98mm Carbide | AG6ZJC 49L912 F2482TMS-9.980.392 "20mm120mm9mm9.98mm4 789 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-9.99 Jobber Drill 9.99mm Carbide | AG6ZJD 49L913 F2482TMS-9.990.393 "20mm120mm9mm9.99mm4 789 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-10.5 Jobber Drill 10.5mm Karbid | AG6ZJJ 49L918 F2482TMS-10.50.413 "20mm120mm9.5mm10.5mm5 275 NOK
WALTER TOOLS F2482TMS-11.5 Jobber Drill 11.5mm Karbid | AG6ZJL 49L920 F2482TMS-11.50.452 "20mm120mm10.5mm11.5mm5 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2482TMS-8.03 Jobber Drill 8.03mm Karbid
4 789 NOK / enhet