Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2481-12.03 Jobber Drill 12.03mm Karbid | AG6ZAV 49L742

WALTER TOOLS F2481-12.03 Jobber Drill 12.03mm Karbid

På lager
Vare: AG6ZAV Modell: F2481-12.03Kryssreferanse: 49L742
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
6 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningVenstre hånd
Desimal ekvivalent0.473 "
DimensjonstypeMetric
Finishubestrøket
Fløytelengde20mm
KlasseHøy ytelse
Liste nummerF2481
MaterialeFast karbid
Total lengde120mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.9mm
Størrelse12.03mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)14
Skipets bredde (cm)1.8
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WALTER TOOLS F2481-3.97 Jobber Drill 3.97mm Carbide | AG6YYN 49L689 F2481-3.970.156 "12mm75mm3.4mm3.97mm3 164 NOK
WALTER TOOLS F2481-3.98 Jobber Drill 3.98mm Carbide | AG6YYP 49L690 F2481-3.980.156 "12mm75mm3.4mm3.98mm3 164 NOK
WALTER TOOLS F2481-3.99 Jobber Drill 3.99mm Carbide | AG6YYQ 49L691 F2481-3.990.157 "12mm75mm3.4mm3.99mm3 164 NOK
WALTER TOOLS F2481-5.5 Jobber Drill 5.5mm Carbide | AG6YZE 49L705 F2481-5.50.216 "12mm75mm4.2mm5.5mm2 548 NOK
WALTER TOOLS F2481-9.5 Jobber Drill 9.5mm Carbide | AG6ZAB 49L725 F2481-9.50.374 "20mm120mm7.5mm9.5mm3 608 NOK
WALTER TOOLS F2481-10.01 Jobber Drill 10.01mm Karbid | AG6ZAG 49L730 F2481-10.010.394 "20mm120mm7.5mm10.01mm5 473 NOK
WALTER TOOLS F2481-10.02 Jobber Drill 10.02mm Karbid | AG6ZAH 49L731 F2481-10.020.394 "20mm120mm7.5mm10.02mm5 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2481-12.03 Jobber Drill 12.03mm Karbid
6 532 NOK / enhet