Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indekserbar fresekutter F2239bt22030z0115 | AD6CJP 44V749

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indekserbar kvernkutter F2239bt22030z0115

På lager
Vare: AD6CJP Modell: F2239B.T22.030.Z01.15Kryssreferanse: 44V749

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
8 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.945 "
Diameter1.181 "
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2239B.T22.030.Z01.15
Antall innsettinger som kreves3
Total lengde1.574 "
Shank Dia.T22 "
Torx skiftenøkkelT22

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)12.01
Skipets lengde (cm)3.23
Skipets bredde (cm)3.23
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2239B.T18.025.Z01.12 Indekserbar kvernkutter F2239bt18025z0112 | AD6CJM 44V747 F2239B.T18.025.Z01.120.787 "0.984 "FS923 Torx 8F2239B.T18.025.Z01.121.181 "T18 "7 796 NOK
WALTER TOOLS F2239B.T14.020.Z01.10 Indekserbar fresekutter F2239bt14020z0110 | AD6CJN 44V748 F2239B.T14.020.Z01.100.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239B.T14.020.Z01.100.984 "T14 "7 718 NOK
WALTER TOOLS F2239B.T22.032.Z01.16 Indekserbar fresekutter F2239bt22032z0116 | AD6CJQ 44V750 F2239B.T22.032.Z01.161.024 "1.26 "FS359 Torx 15F2239B.T22.032.Z01.161.574 "T22 "8 162 NOK
WALTER TOOLS F2239B.T28.040.Z01.20 Indekserbar fresekutter F2239bt28040z0120 | AD6CJR 44V751 F2239B.T28.040.Z01.201.26 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239B.T28.040.Z01.201.771 "T28 "9 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2239B.T22.030.Z01.15 Indekserbar kvernkutter F2239bt22030z0115
8 159 NOK / enhet