Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING 5A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tommers lengde, 1/2-20 gjengestørrelse, fallsmidd | CG8WCK 19L381

KEN FORGING 5A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tommer lengde, 1/2-20 gjengestørrelse, slipp smidd

På lager
Vare: CG8WCK Modell: 5A-B7MACH-UNFKryssreferanse: 19L381
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
268NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStangende
Boss Diameter1 1/32 tommer
Boss tykkelse1 / 2 i
Hull Dia.1 / 2 "
Lengde3 1 / 2 "
Materiale4140
Shank Dia.1 / 2 "
Tråd1 / 2-20
tråd LengdeFull
Trådstørrelse1 / 2-20
typenSlipp smidd, hann

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING 5A-B7MACH-UNF Maskinert stangende, 3-1/2 tommer lengde, 1/2-20 gjengestørrelse, slipp smidd
268NOK / enhet