Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indekserbar fres F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indekserbar fres F2231w024z0206l

På lager
Vare: AD6CDH Modell: F2231.W.024.Z02.06.LKryssreferanse: 44V581
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
4 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndekserbar fresekutter
KlemmeFS1035
KlemskrueFS359 (Torx 15)
Cutting Edge TypeCarbide
Skjære lengde0.236 "
Diameter0.472 "
Sett inn skruenFS359 Torx 15
Venstre / høyre håndIkke sant
MaterialeAlt ISO
NomenklaturF2231.W.024.Z02.06.L
Antall innsettinger som kreves2
Total lengde5.118 "
Shank Dia.0.984 "
typenEnd Mill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.369
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)2.62
Skipets bredde (cm)2.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.KlemmeKlemskrueSkjære lengdeDiameterSett inn skruenNomenklaturTotal lengdePris
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Indekserbar fres F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "3 901 NOK
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Indekserbar fres F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "4 347 NOK
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indekserbar fres F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582 F2231.W.032.Z02.08.L1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.L6.299 "5 266 NOK
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Indekserbar fres F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "5 809 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indekserbar fres F2231w024z0206l
4 778 NOK / enhet