Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS EP2051312-M10 Spiralflute Tap, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Thl | CU9EEY 428C99

WALTER TOOLS EP2051312-M10 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Thl

På lager
Vare: CU9EEY Modell: EP2051312-M10Kryssreferanse: 428C99

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0229
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Spiralfløytekran, #0-80 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 40 mm Lengde | CU9CWP 427D94 23400-UNF01 145 NOK
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Spiralfløytekran, #0-80 Gjengestørrelse, 6 mm Gjengelengde, 40 mm Lengde, Rør | CU9CWQ 427F37 23410-UNF01 089 NOK
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 11 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10775NOK
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10883NOK
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde, Rør | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10628NOK
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Spiralfløytekran, #10-24 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10879NOK
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Spiralflute Tap, #10-24 Gjengestørrelse, 8 mm Gjengelengde, 70 mm Lengde, Tinn | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA339NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS EP2051312-M10 Spiralfløytekran, M10X1.5 Gjengestørrelse, 15 mm Gjengelengde, 100 mm Lengde, Thl
1 972 NOK / enhet