Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS EP2028305-M14 Spiral Point Tap, M14X2 Thread Size, 25 mm Thread Length, 110 mm Length | CU9GZT 428C81

WALTER TOOLS EP2028305-M14 Spiral Point Tap, M14X2 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde

På lager
Vare: CU9GZT Modell: EP2028305-M14Kryssreferanse: 428C81

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 730 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0369
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS EP2028305-M14 Spiral Point Tap, M14X2 Gjengestørrelse, 25 mm Gjengelengde, 110 mm Lengde
1 730 NOK / enhet