Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWG 30FN71

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer

På lager
Vare: AF9MWG Modell: DNGG150604-NFT WS10Kryssreferanse: 30FN71
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg
ANSI-nummerDNGG441-NFT
Chip-BreakerNFT
Coatingubestrøket
Skjærende retningNøytral
Klassews10
Registrert sirkel1 / 2 "
Sett inn materialeCarbide
Sett inn form55 graders diamant
Sett inn størrelse15
Sett inn tykkelse0.25 "
ISO-nummerDNGG150604-NFTWS10
MonteringsstilSkrue klemme
Antall kanter4
Nese Radius0.015 "
RakeNegativ
Avlastningsvinkel0 Degrees
StilDNGG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9035
Skipets høyde (cm)1.4
Skipets lengde (cm)13.79
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Støpejern (K) Kompatibilitet (Nei)
    • Herdet (H) kompatibilitet (Nei)
    • Ikke jernholdig (N) kompatibilitet (nei)
    • Rustfri (M) kompatibilitet (Nei)
    • Stål (P) kompatibilitet (nei)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNese RadiusPris
WALTER TOOLS DNGG150608-NFT WS10 Karbiddreieinnsats Høytemperaturlegeringer | AF9MWH 30FN72 DNGG150608-NFT WS10DNGG442-NFT0.031 "340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DNGG150604-NFT WS10 Karbiddreieinnsats høytemperaturlegeringer
348NOK / enhet