Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-30-04.763A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 3/16 Inch Drill Bit Size, 5 mm Shank Dia, 7 55/64 Inch Overall Length | CU8VDM 53AX38

WALTER TOOLS DC170-30-04.763A1-WJ30EJ Lang borkrone, 3/16 tommers borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 7 55/64 tommers totallengde

På lager
Vare: CU8VDM Model: DC170-30-04.763A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AX38
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
7 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0554
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-30-04.763A1-WJ30EJ Lang borkrone, 3/16 tommers borkronestørrelse, 5 mm skaftdiameter, 7 55/64 tommers totallengde
7 579 NOK / enhet