Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-25-06.000A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 6 mm Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 214 mm Overall Length | CU8VMF 53AX27

WALTER TOOLS DC170-25-06.000A1-WJ30EJ Lang borkrone, 6 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 214 mm totallengde

På lager
Vare: CU8VMF Model: DC170-25-06.000A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AX27

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
6 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0756
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-25-06.000A1-WJ30EJ Lang borkrone, 6 mm borkronestørrelse, 6 mm skaftdiameter, 214 mm totallengde
6 629 NOK / enhet