Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-16-06.350A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701606.350A1WJ30EJ | AH9PLW 40TK57

WALTER TOOLS DC170-16-06.350A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701606.350A1WJ30EJ

På lager
Vare: AH9PLW Model: DC170-16-06.350A1-WJ30EJKryssref: 40TK57
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
5 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.2500
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse1 / 4 "
Fløytelengde124mm
KlasseWJ30EJ
Liste nummerDC170-16-06.350A1-WJ30EJ
MaterialeFast karbid
Antall fløyter2
Total lengde175mm
Pekevinkel140 Degrees
PunkttypeSelvsentrerende
Shank Dia.8.00mm
Skaft TypeRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0748
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Fløyttype: Spiral
    • Kjølevæske gjennom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentDimensjonstypeFløytelengdeListe nummerTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS DC170-16-04.763A1-WJ30EJ Kjølevæsketilførselsbor DC1701604.763A1WJ30EJ | AH9PLN 40TK50 DC170-16-04.763A1-WJ30EJ0.1875Brøkdel tommer92mmDC170-16-04.763A1-WJ30EJ132mm5.00mm4 326 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-05.556A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701605.556A1WJ30EJ | AH9PLT 40TK54 DC170-16-05.556A1-WJ30EJ0.2188Brøkdel tommer111mmDC170-16-05.556A1-WJ30EJ160mm6.00mm4 656 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-07.144A1-WJ30EJ Kjølevæsketilførselsbor DC1701607.144A1WJ30EJ | AH9PMA 40TK61 DC170-16-07.144A1-WJ30EJ0.2812Brøkdel tommer140mmDC170-16-07.144A1-WJ30EJ192mm8.00mm5 567 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-07.938A1-WJ30EJ Kjølevæskematet drill DC1701607.938A1WJ30EJ | AH9PMD 40TK64 DC170-16-07.938A1-WJ30EJ0.3125Brøkdel tommer140mmDC170-16-07.938A1-WJ30EJ192mm8.00mm5 684 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-08.731A1-WJ30EJ Kjølevæsketilførselsbor DC1701608.731A1WJ30EJ | AH9PMH 40TK68 DC170-16-08.731A1-WJ30EJ0.3438Brøkdel tommer148mmDC170-16-08.731A1-WJ30EJ206mm10.00mm6 758 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-09.525A1-WJ30EJ Kjølevæsketilførselsbor DC1701609.525A1WJ30EJ | AH9PMK 40TK70 DC170-16-09.525A1-WJ30EJ0.3750Brøkdel tommer165mmDC170-16-09.525A1-WJ30EJ224mm10.00mm6 582 NOK
WALTER TOOLS DC170-16-09.800A1-WJ30EJ Kjølevæsketilførselsbor DC1701609.800A1WJ30EJ | AH9PML 40TK71 DC170-16-09.800A1-WJ30EJ0.3858Metric165mmDC170-16-09.800A1-WJ30EJ224mm10.00mm6 467 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-06.350A1-WJ30EJ Drill for kjølevæske DC1701606.350A1WJ30EJ
5 547 NOK / enhet