Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-16-03.969A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 5/32 Inch Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 4 21/64 Inch Overall Length | CU8VLL 53AP75

WALTER TOOLS DC170-16-03.969A1-WJ30EJ Lang borkrone, 5/32 tommers borkronestørrelse, 4 mm skaftdiameter, 4 21/64 tommers totallengde

På lager
Vare: CU8VLL Model: DC170-16-03.969A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AP75
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
4 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0279
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-16-03.969A1-WJ30EJ Lang borkrone, 5/32 tommers borkronestørrelse, 4 mm skaftdiameter, 4 21/64 tommers totallengde
4 141 NOK / enhet