Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS DC170-12-11.113A1-WJ30EJ Long Drill Bit, 7/16 Inch Drill Bit Size, 12 mm Shank Dia, 8 7/64 Inch Overall Length | CU8VUJ 53AT19

WALTER TOOLS DC170-12-11.113A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7/16 tommers borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, 8 7/64 tommers totallengde

På lager
Vare: CU8VUJ Model: DC170-12-11.113A1-WJ30EJKryssreferanse: 53AT19
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
7 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang borekron

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.022
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS DC170-12-11.113A1-WJ30EJ Lang borkrone, 7/16 tommers borkronestørrelse, 12 mm skaftdiameter, 8 7/64 tommers totallengde
7 826 NOK / enhet